{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Sleutellengte L | 255 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615000 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754020942 | |
Nummer fabrikant | 41041617 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 16X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 15,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
516 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 255 | 263 | 263 |
Sleutelwijdte 1 | 16 | 16 | 16 |
Sleutelwijdte 2 | 17 | 17 | 17 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 25 | 25 | 25 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 | 27 | 27 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |