Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 10X13mm

Artikelnummer: 615000 10X13
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 10 mm
Sleutelwijdte 2 13 mm
Sleutellengte L 220 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 16 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 21 mm
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615000 10X13
EAN/GTIN 4018754020843
Nummer fabrikant 41041013

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Ringzijde met AS-Drive-profiel.

Voordeel:

AS-Drive-profiel:
  • Bouten worden op de flanken gepakt.
  • De bouten worden gespaard.
  • Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
  • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 10X13mm

Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 10X13mm

op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 15,30
op aanvraag
Op voorraad
608 stuks direct leverbaar
€ 4,51
op aanvraag
Op voorraad
797 stuks direct leverbaar
€ 6,40
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 10,10
Sleutellengte L 220 mm 216 mm 216 mm 220 mm
Sleutelwijdte 1 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Sleutelwijdte 2 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
Maximale ring-⌀ D1 max 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen