Ringsleutelset, diep doorgezet 12

Artikelnummer: 615500 12
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 12
Ringstand 75 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd (splintervrij)
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615500 12
EAN/GTIN 4018754058457
Nummer fabrikant 91151360

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Ringzijde met AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ringsleutelset, diep doorgezet  12

Ringsleutelset, diep doorgezet 12

op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 228,00
op aanvraag
Op voorraad
735 stuks direct leverbaar
150,50 €
€ 87,00
Aantal sleutels 12 12
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed
Oppervlak verchroomd (splintervrij) mat verchroomd
Ringstand 75 75
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
Materiaal Chrome-Alloy-Steel Chrome-Alloy-Steel
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.