Ringsleutel, diep doorgezet 19X22 mm

Artikelnummer: 615000 19X22
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 19 mm
    Sleutelwijdte 2 22 mm
    Sleutellengte L 300 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 29 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 34 mm
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 615000 19X22
    EAN/GTIN 4018754020997
    Nummer fabrikant 41041922

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Ringzijde met AS-Drive-profiel.

    Voordeel:

    AS-Drive-profiel:
    • Bouten worden op de flanken gepakt.
    • De bouten worden gespaard.
    • Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
    • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Ringsleutel, diep doorgezet  19X22 mm

    Ringsleutel, diep doorgezet 19X22 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    47 stuks direct leverbaar
    € 21,90
    op aanvraag
    Op voorraad
    235 stuks direct leverbaar
    € 9,45
    op aanvraag
    Op voorraad
    1.031 stuks direct leverbaar
    € 10,05
    op aanvraag
    Op voorraad
    938 stuks direct leverbaar
    € 18,95
    Sleutellengte L 300 318 318 228
    Sleutelwijdte 1 19 19 19 19
    Sleutelwijdte 2 22 22 22 22
    Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
    Maximale ring-⌀ D1 max 29 29 29 33,4
    Maximale ring-⌀ D2 max 34 34 34 38,4
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen