{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 27 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 30 mm | |
Sleutellengte L | 360 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 44 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615000 27X30 | |
EAN/GTIN | 4018754021116 | |
Nummer fabrikant | 41042730 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 27X30 mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 38,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.616 stuks direct leverbaar
20,90 €
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
16,35 €
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
€ 16,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 360 mm | 360 mm | 346 mm | 346 mm | 360 mm |
Sleutelwijdte 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Sleutelwijdte 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |