HSM90S APCR 140550R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum at High Rotation Speed

Artikelnummer: 5607519
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607519
EAN/GTIN 7291075314571
Nummer fabrikant 5607519
L-nummer L23910 1326

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 13,5 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 25 mm, snij-inzetstukdikte (S) 5,5 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 12,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 13,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 0,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen