Omschrijving:
Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,61″, spaanlengte (NOF) 1, totale lengte (OAL) 8″, schacht type rond
Kenmerk:
- ″
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
- hoekradius (RE): 0,177″
- snijdiameter (DC): 1″
- snijdiameter (DC/DCX): 1″
- snijrichting (HAND): Rechts Hand
- snijpunt (CICT): 1
- snijrichting (afstand van de snijafstand van de maximale snijafstand van de afstand van de APMX 0,61 mm (GOS): 1
- koplengte (LH): 2,64″
- identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 APCR 160502R-P
- totale lengte (OAL): 8″
- hellingshoek maximum (RMPX): 25,9 Degrees
- schachttype: Round
- gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees