HM90 EAL-D32-C32L150-16 End mills for aluminum

Artikelnummer: 3102300
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIALU
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102300
    EAN/GTIN 7291075150124
    Nummer fabrikant 3102300
    L-nummer L23980 2687

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 15,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 150 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Hoekradius (RE) 4,5 mm
    • Snijdiameter (DC) 32 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Koplengte (links) 90 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160502R-P
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 22,4 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen