HM90 EAL-D1,5-L3,5-CF4-16 langeafstandshandfrezen met CLICKFIT aanpassing voor HM90 APCR 1605 Wisselplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3102761
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIALU
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102761
    EAN/GTIN 7291075154320
    Nummer fabrikant 3102761
    L-nummer L23980 1934

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1,732″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,61″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5-1/2″ ,schacht type CLICKFIT, Shank Type CLICKFIT, bruikbare lengte (LU) 3,43″

    Kenmerk:

    • 0,61
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CLICKFIT
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,732″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • hoekradius (RE): 0,177″
    • snijdiameter (DC): 1-1/2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • snijrichting (HAND): Rechts″ 2
    • functionele lengte (LF): 3,81″
    • -koplengte (LH): 3-1/2″-identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 APCR 160540R-P
    • totale lengte (OAL): 5-1/2″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 16,9 Degrees
    • schachttype: CLICKFIT
    • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees
    -lengte (
  • : 3,43″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen