Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,61″, spaanlengte (NOF) 2, totale lengte (OAL) 9″, schacht type ronde
Kenmerk:
Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
″ Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″ Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thruhoekradius (RE): 0,177″ snijdiameter (DC): 1-1/2″ snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2 0,61″snijrichting (HAND): Rechter Handboek voor het tellen van de - (afstand: Maximaal aantal doorsnijpunten: 2
- -koplengte (LH): 1,57″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 APCR 160502R-P
- totale lengte (OAL): 9″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 16,9 Degrees
- -schachttype: Round
- -gereedschap hoek voor snijrand (KAPR): 90 Degrees