HM90 AXCR 150504R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5603551
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603551
EAN/GTIN 7291075171495
Nummer fabrikant 5603551
L-nummer L23910 1192

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 14 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 19,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1,55 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen