HM90 EAL-D25-C25-L140-15 Long Reach Endmills Carrying HM90 AXCR 1505 Inserts for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3103001
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103001
EAN/GTIN 7291075180916
Nummer fabrikant 3103001

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 140 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 21 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen