HM90 AXCR 150530R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5603554
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603554
EAN/GTIN 7291075171525
Nummer fabrikant 5603554
L-nummer L23910 1202

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 14 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 19,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1,55 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles