HM90 EALD125-3MMT21-15JHP 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadaansluiting voorzien van HM90 AXCR 1505. Snijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3431341
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3431341
    EAN/GTIN 7291075489262
    Nummer fabrikant 3431341
    L-nummer L23980 3142

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Frees met WSP
    • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 30 mm
    • Diameter (DC/DCX): 31,75 mm
    • Aantal snijlichamen (CICT): 3
    • Snijkantlengte max. (APMX): 14 mm
    • Overlengte (OAL): 63 mm

    Kenmerk:

    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 30 mm
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T21
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
    • Skærediameter (DC): 31.75 mm
    • Skærediameter (DC/DCX): 31.75 mm
    • CICT (Cutting ITEM Count): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 14 mm
    • Drevstørrelse (DRVS): 24 mm
    • Funktionslængde (LF): 39.9 mm
    • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
    • Samlet længde (OAL): 63 mm
    • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 13 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen