MM S-A-L120-C20-T12-H Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105657
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105657
EAN/GTIN 7291075148497
Nummer fabrikant 3105657
L-nummer L24070 34

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 66,7 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T12, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
  • Lichaamslengte (LB) 66,7 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 70 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 32160 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen