MM S-A-L090-C16-T10-W-H Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3104442
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104442
EAN/GTIN 7291075148251
Nummer fabrikant 3104442
L-nummer L24070 69

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 38,2 mm, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, houderdraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Lichaamslengte (LB) 38,2 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 40 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 57510 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen