MM S-B-L140-C20-T10 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103185
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103185
EAN/GTIN 7291075230444
Nummer fabrikant 3103185
L-nummer L24070 226

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, adaptordraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T10, functionele lengte (LF) 140 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 27 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Functionele lengte (LF) 140 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 31020 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen