MM GRT-095-T06 Mount Slitting and Grooving Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 2800994
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800994
EAN/GTIN 7291075118650
Nummer fabrikant 2800994
L-nummer L24070 19

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 9,52 mm, houderdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Max. Lichaamslengte (LBX) 64 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,52 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Totale lengte (OAL) 80 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen