MM S-A-L075-C10-T06-H Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105652
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105652
EAN/GTIN 7291075148466
Nummer fabrikant 3105652
L-nummer L24070 227

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, lengte body (LB) 19,4 mm, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, schroefdraad zitting werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 19,4 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Totale lengte (OAL) 75 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 53940 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles