HM90 EAL32-L65-HSK63A-15 Long Reach Endmills with Integral HSK Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505 Inserts for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3103167
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103167
EAN/GTIN 7291075180985
Nummer fabrikant 3103167
L-nummer L23980 2987

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 14,5 mm, Boormaat / Snijkant Diameter (DC) - Metrisch 14,5 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 65 mm, L/D bereik 3xD, L/D bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 115 mm, Nuttige lengte (LU) 45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Functionele lengte (LF) 91 mm
  • Koplengte (links) 65 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Totale lengte (OAL) 123 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 13 graden
  • Bevestigingsas HSK 63A.
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen