HSM90S EAL-D150-2-C125-14 Lange afstand schachtfrezen met HSM90S APCR 1405 Snijplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3106433
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106433
EAN/GTIN 7291075316995
Nummer fabrikant 3106433
L-nummer L23980 1578

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,531″, spaanlengte (NOF) 2, totale lengte (OAL) 9″, schacht type ronde

Kenmerk:

  • 0,531
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″snijrichting (HAND
  • snijitem (CICT)″: 2
  • snijlengte van de lengte van de kop van de machine: 2
  • ): 2
  • : 2NF): 1,77″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • totale lengte (OAL): 9″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 10 Degrees
  • schachttype: Round
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen