• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

HSM90S FAL-D050-3-22-14 90° Face Mills Carrying Super Positive and Polished Rake Inserts for Machining Aluminum at High Rotation Speeds

Artikelnummer: 3105782
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
    Serie HELIALU
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105782
    EAN/GTIN 7291075314601
    Nummer fabrikant 3105782
    L-nummer L23980 1090

    Omschrijving

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 50 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.5 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HSM90S APCR 140508R-P
    • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen