WNMG 130624-TNM IC9150 Trigon 2 sided, for semi-roughing & roughing.

Artikelnummer: 5592676
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5592676
EAN/GTIN 7291075082708
Nummer fabrikant 5592676
L-nummer L23950 1664

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer TNM, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijlengte (L) 13,03 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer TNM.
  • Hoekradius (RE) 2,4 mm
  • Lengte mes (L) 13,03 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,65 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw