S50V MWLNL-13W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3697229
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3697229
EAN/GTIN 7291075037388
Nummer fabrikant 3697229
L-nummer L23990 589

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, Dmin deel 63 mm, totale lengte (OAL) 400 mm, schachthoogte (H) 47 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 130612-GN in
  • Dmin afsteken 63 mm
  • Totale lengte (OAL) 400 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 63 mm
  • Schachthoogte (H) 47 mm