CNMG 190612-M3P IC807 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Artikelnummer: 5569349
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5569349
EAN/GTIN 7291075329742
Nummer fabrikant 5569349
L-nummer L23950 976

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3P, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 19,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 19,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8,6 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,18 mm/omw