DCLNL 3232P-19 R-Clamp Tools with 95° Lead Angle Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3355029
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3355029
EAN/GTIN 7291075192254
Nummer fabrikant 3355029
L-nummer L23990 710

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 42 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 40 mm
  • Koplengte (links) 42 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMG 1906..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm