SCMT 120404-M3M IC6025 Square Positive Flank Inserts, for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5560531
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5560531
EAN/GTIN 7291075305456
Nummer fabrikant 5560531
L-nummer L23950 1451

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3M, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 12,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3M
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen