SSBCR 2020K-12 75° Lead Angle Screw Lock Tools Carrying Square Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3600963
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600963
EAN/GTIN 7291075074284
Nummer fabrikant 3600963
L-nummer L23990 1307

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 19 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Koplengte (links) 19 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) SC..1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm