WNMG 130612-TNM IC8250 Trigon 2 sided, for semi-roughing & roughing.

Artikelnummer: 5507827
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507827
EAN/GTIN 7291075082630
Nummer fabrikant 5507827
L-nummer L23950 2879

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer TNM, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 13,03 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer TNM.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 13,03 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,65 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw