TNMM 220408-RP IC9350 Single-Sided Triangular Inserts for Roughing of Soft and Ductile Materials

Artikelnummer: 5507570
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507570
EAN/GTIN 7291075224627
Nummer fabrikant 5507570
L-nummer L23950 2411

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer RP, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer RP.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,45 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw