MTENN 2525M-22W Top wedgelock neutral holders for negative triangular inserts.

Artikelnummer: 3606519
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606519
EAN/GTIN 7291075061710
Nummer fabrikant 3606519
L-nummer L23990 1769

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 40 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,5 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TNMG 2204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm