WPEX 040200L08 IC08 Single-sided, ground and polished, for precion machining.

Artikelnummer: 5506883
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506883
EAN/GTIN 7291075125320
Nummer fabrikant 5506883
L-nummer L24320 8

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer X, Hoekradius (RE) 0 mm, Richting (HAND) Links, Lengte snijrand (L) 4 mm, Diameter Inwendige cirkel (IC) 6,6 mm, Dikte snijelement (S) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer X.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,5 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw