SWAPL 0808-04 Screw-lock holders for Swiss automatics.

Artikelnummer: 3730095
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3730095
EAN/GTIN 7291075125474
Nummer fabrikant 3730095
L-nummer L24310 1

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 140 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Eindschuine hoek (ECA) 6 graden
  • Functionele lengte (LF) 140 mm
  • Functiebreedte (WF) 8,1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,6 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) WPEB/X 04..
  • Schachthoogte (H) 8 mm
  • Schachtbreedte (B) 8 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen