WPEX 040202L08 IC08 Single-sided, ground and polished, for precion machining.

Artikelnummer: 5506887
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5506887
    EAN/GTIN 7291075125351
    Nummer fabrikant 5506887
    L-nummer L24320 12

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer X, Hoekradius (RE) 0,2 mm, Richting (HAND) Links, Lengte snijrand (L) 4 mm, Diameter binnencirkel (IC) 6,6 mm, Dikte snijelement (S) 2,5 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer X.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 4 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Diameter montagegat (D1) 3,2 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,6 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,5 mm
    • Maximale voeding 0,2 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen