WPEX 050300L08 IC08 Single-sided, ground and polished, for precion machining.

Artikelnummer: 5505932
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505932
EAN/GTIN 7291075124958
Nummer fabrikant 5505932
L-nummer L24320 1

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer X, hoekradius (RE) 0 mm, richting (HAND) Linkshandig, snijlengte (L) 5 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 7,94 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer X.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,7 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw