SWDPL 1212-05 Screw-lock holders for Swiss automatics.

Artikelnummer: 3730128
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3730128
EAN/GTIN 7291075125603
Nummer fabrikant 3730128
L-nummer L24310 11

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Eindschuine hoek (ECA) 55 graden
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) WPEB/X 05..
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen