KNUX 160410 L11 IC8150 55° parallelogram inserts for profiling.

Artikelnummer: 5505042
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505042
EAN/GTIN 7291075097597
Nummer fabrikant 5505042
L-nummer L23950 1862

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Chipformer R/L11, Hoekradius (RE) 1 mm, Richting (HAND) Links, Snijrandlengte (L) 19,72 mm, Diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, Snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R/L11
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 19,72 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,45 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen