CKJNL 2525M-16 Top Clamp Tools with 93° Lead Angle Carrying 55° Negative Parallelogram Inserts

Artikelnummer: 3602175
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602175
EAN/GTIN 7291075174687
Nummer fabrikant 3602175
L-nummer L23990 1720

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 32 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) KNMX/KNUX 1604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm