RCMT 2006M0-14 IC20 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium and Finish Profiling on a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 5500632
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5500632
EAN/GTIN 7291075063615
Nummer fabrikant 5500632
L-nummer L23950 1903

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer 14, diameter binnencirkel (IC) 20 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer 14
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 20 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,7 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,5 mm/omw