SRDCN 3232P-20 Screw-lock neutral holders for 7° clearance round inserts.

Artikelnummer: 3600925
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600925
EAN/GTIN 7291075074123
Nummer fabrikant 3600925
L-nummer L23990 1999

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 50 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Diameter incirkel (IC) 20 mm
  • Voer de naam (MIID) RCMT 2006MO in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm