Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 87-100mm

Artikelnummer: 429000 87-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,10 / st.
  • € 34,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 87 mm - 100 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,006 mm
Meettrommel-⌀ 23 mm
Maat a 3,4 mm
Standaardmeetdiepte 105 mm
Meetdiepte met verlengstuk 255 mm
Meettechniek analoog
Totale lengte 156 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 429000 87-100
EAN/GTIN 4946368517766
Nummer fabrikant 368-773

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.
Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 87-100mm

Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 87-100mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 581,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 526,00
Aflezing 0,005 mm 0,005 mm
Maximale afwijking 0,006 mm 0,007 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm 1/50 mm
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Standaardmeetdiepte 105 mm 117 mm
Meettechniek analoog analoog
Producttype 3-punts binnenschroefmaat 3-punts binnenschroefmaat