{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 75 mm - 88 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 3,4 mm | |
Standaardmeetdiepte | 105 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 255 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 156 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429000 75-88 | |
EAN/GTIN | 4946368517759 | |
Nummer fabrikant | 368-772 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 75-88mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 549,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 481,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,005 mm | 0,005 mm |
Meetbereik | 75 mm - 88 mm | 75 mm - 88 mm |
Meetdiepte met verlengstuk | 255 mm | 267 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Maat a | 3,4 mm | 1 mm |
Meettechniek | analoog | analoog |