{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 16 mm - 20 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 2,6 mm | |
Standaardmeetdiepte | 80 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 230 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 127 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429000 16-20 | |
EAN/GTIN | 4946368517681 | |
Nummer fabrikant | 368-765 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Binnenschroefmaat Holtest 16-20 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 382,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 302,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,005 | 0,005 |
Maximale afwijking | 0,004 | 0,006 |
Meetbereik | 16 ;20 | 16 ;20 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Maat a | 2,6 | 0,5 |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |