{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 20 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 2,6 mm | |
Standaardmeetdiepte | 90 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 240 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 140 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429000 20-25 | |
EAN/GTIN | 4946368517698 | |
Nummer fabrikant | 368-766 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 20-25mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 393,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
339,00 €
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,005 mm | 0,005 mm |
Maximale afwijking | 0,006 mm | 0,006 mm |
Meetbereik | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Standaardmeetdiepte | 90 mm | 90 mm |
Meettechniek | analoog | analoog |