{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 12 mm - 16 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 2,6 mm | |
Standaardmeetdiepte | 80 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 230 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 127 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429000 12-16 | |
EAN/GTIN | 4946368517674 | |
Nummer fabrikant | 368-764 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 12-16mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 384,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
307,00 €
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 0,004 mm | 0,005 mm |
Meetbereik | 12 mm - 16 mm | 12 mm - 16 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Standaardmeetdiepte | 80 mm | 80 mm |
Maat a | 2,6 mm | 0,5 mm |
Meettechniek | analoog | analoog |