Binnenschroefmaat Holtest 6-8 mm

Artikelnummer: 429000 6-8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 43,40 / st.
  • € 21,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 6 mm - 8 mm
    Aflezing 0,001 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Maximale afwijking 0,004 mm
    Meettrommel-⌀ 17 mm
    Maat a 2 mm
    Standaardmeetdiepte 57 mm
    Meetdiepte met verlengstuk 157 mm
    Meettechniek analoog
    Totale lengte 106 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 429000 6-8
    EAN/GTIN 4946368517155
    Nummer fabrikant 368-161

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.
    Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

    Accessoires:

    Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Binnenschroefmaat Holtest  6-8 mm

    Binnenschroefmaat Holtest 6-8 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    11 stuks direct leverbaar
    € 396,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    61 stuks direct leverbaar
    € 329,00
    Maximale afwijking 0,004 0,004
    Meetbereik 6 ;8 6 ;8
    Meettrommelindeling 1/50 1/50
    Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
    Standaardmeetdiepte 57 54
    Maat a 2 1,5
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat 3-punts binnenschroefmaat

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen