{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 30 mm - 40 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 3,4 mm | |
Standaardmeetdiepte | 98 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 248 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 140 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429000 30-40 | |
EAN/GTIN | 4946368517711 | |
Nummer fabrikant | 368-768 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 30-40mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 464,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 376,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 0,006 mm | 0,006 mm |
Meetdiepte met verlengstuk | 248 mm | 247 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |