Binnenschroefmaat 30-40 mm

Artikelnummer: 428990 30-40

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 58,80 / st.
  • € 83,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 30 mm - 40 mm
    Aflezing 0,005 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Maximale afwijking 0,006 mm
    Maat a 0,5 mm
    Standaardmeetdiepte 97 mm
    Meetdiepte met verlengstuk 247 mm
    Meettechniek analoog
    Instelring-⌀ 40 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428990 30-40
    EAN/GTIN 4045197274243
    Nummer fabrikant 428990 30-40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afleesoppervlakken en bedieningselementen mat verchroomd (vanaf ⌀ 12 HM-meetbekken). Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf ⌀ 12 HM).

    Levering:

    Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

    Accessoires:

    Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen