Binnenschroefmaat, Meetbereik: 87-100mm

Artikelnummer: 428990 87-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 86,60 / st.
  • € 61,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 87 mm - 100 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,007 mm
Maat a 1 mm
Standaardmeetdiepte 117 mm
Meetdiepte met verlengstuk 267 mm
Meettechniek analoog
Instelring-⌀ 87 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428990 87-100
EAN/GTIN 4045197608031
Nummer fabrikant 428990 87-100

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken en bedieningselementen mat verchroomd (vanaf ⌀ 12 HM-meetbekken). Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf ⌀ 12 HM).
Behuizing gelakt.

Levering:

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.