{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 6 mm | |
Schroefdraad G | M6 | |
Lengte L | 25 mm | |
Draadlengte b | 15 mm | |
smalle steenbreedte a | 5,7 mm | |
Steenbreedte e | 10 mm | |
Hoogte k | 4 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375300 6625 | |
EAN/GTIN | 4020772084202 | |
Nummer fabrikant | 84202 |